Especificaciones
Detalles
- Tipo de productoInterruptores de límite
Descripción general
- Se ha añadido un mecanismo de apertura directa (solo contactos NC) para habilitar los contactos de apertura cuando se producen fallos, como los contactos con fusible
- Seguridad de los ajustes de la palanca garantizada mediante un mecanismo que acopla un engranaje entre la placa indicadora de posición de funcionamiento y la palanca
- Equipado con un mecanismo que indica la zona de funcionamiento correspondiente, así como un interruptor de botón para controlar el movimiento izquierdo y derecho
- Estructura de sello de cabezal reforzada para mejorar las propiedades del sello (TÜV: IEC IP67, UL: NEMA 3, 4, 4X, 6P y 13)
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento estándar: –40°C a 80°C (tipo estándar)
- Estándares certificados: UL, CSA, EN (TÜV) y CCC
- Fabricante: Omron