Motion
Y9294XL
Y9294XL
Artículo MI #06589269
No. Fabricante Y9294XL
Precio12.78 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Y9294XL
Artículo MI #06589269
No. Fabricante Y9294XL
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
Precio12.78 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    11.5 pulg.
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Aplicación
    Construcción,Fabricación de metal,Ensamblaje
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro, naranja de alta visibilidad
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    GUANTE NARANJA DE ALTA VISIBILIDAD VIS-TECH, XL
  • Código de armonización
    6116105520
  • Capacidad de lavado
    Lavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
  • Material del forro
    HPPE - Poliuretano con mezcla de acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    Y9294XL
  • Material
    Fibras de alto rendimiento
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Recubierto de palma
  • Tipo de protección
    Recubierto de palma
  • UPC_NO
    43551062745

Descripción general

Descripción del fabricante
Y9294XL VIS-TECH CON CORTE DE PALMA DE POLIURETANO NIVEL 4
  • RESISTENTE AL CORTE ANSI 4 W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo