Motion
208KPPB52
Cojinete de implemento agrícola - Hexagonal, calibre de 1.1260 in, diámetro exterior de 3.1496 in, ancho de 28 mm, sellado doble
Artículo MI #06589671
No. Fabricante 208KPPB52
Precio150.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de implemento agrícola - Hexagonal, calibre de 1.1260 in, diámetro exterior de 3.1496 in, ancho de 28 mm, sellado doble
Artículo MI #06589671
No. Fabricante 208KPPB52
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
Precio150.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1260 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    208HPPB52 AGRICULTURA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 1.1260 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 80 mm y ancho total de 28 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    208KPPB52
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Labio triple - P, sello TRL
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106969884

Descripción general

Descripción del fabricante
208HPPB52 AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno