Motion
19-D355/M
Guantes Dyneema® de punto sin costuras mezclados con diamante y agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma, los dedos y los nudillos
Artículo MI #06590400
No. Fabricante 19-D355/M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Dyneema® de punto sin costuras mezclados con diamante y agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma, los dedos y los nudillos
Artículo MI #06590400
No. Fabricante 19-D355/M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    30 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Sal y pimienta
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Descripción
    Se utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, montaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y uso general.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4443
  • Tipo de agarre
    Espuma
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Tecnología Dyneema Diamond
  • Número de Upc del fabricante
    616314167867
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314167867

Descripción general

Descripción del fabricante
19-D355/M G-TEK 3GX DE SAL/PIMIENTO
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado Dyneema® Diamond es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177

También puede gustarle