Motion
IR2000-F02B

SMC
IR2000-F02B

Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/4 pulg., G InletThread, recto, G Outlet Thread
Artículo MI #06591634
No. Fabricante IR2000-F02B
Price$97.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IR2000-F02B

Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/4 pulg., G InletThread, recto, G Outlet Thread
Artículo MI #06591634
No. Fabricante IR2000-F02B
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
Price$97.32/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    2
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Details

  • Opciones incluidas
    Soporte
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    0.16 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    29 psi
  • Tipo de montaje
    Con opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000
  • Ajustar rango de presión
    0.73 a 29 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
IR2000-F02B REGULADOR DE PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo