Motion
61463619492

Norton Abrasives
61463619492

Rueda de corte - 30 pulg. de diámetro de rueda, 0.250 pulg. de grosor de rueda, 1-3/4 pulg. de diámetro de orificio central, grano 20 , grado extra grueso, 1810 rpm, 10 por paquete
Artículo MI #06591702
No. Fabricante 61463619492
Precio879.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
61463619492

Rueda de corte - 30 pulg. de diámetro de rueda, 0.250 pulg. de grosor de rueda, 1-3/4 pulg. de diámetro de orificio central, grano 20 , grado extra grueso, 1810 rpm, 10 por paquete
Artículo MI #06591702
No. Fabricante 61463619492
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
Precio879.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    30 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.250 pulg.

Detalles

  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    20
  • Material
    Mezcla de alúmina y circonio
  • RPM Máx.
    1810 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • UPC_NO
    61463619492

Descripción general

Descripción del fabricante
61463619492 30 X 1/4 X 1-3/4 NORTON
  • Grano cerámico Norton Quantum patentado de primera calidad para el mejor rendimiento en aleaciones aeroespaciales y titanio con una tasa de corte de hasta 5X sobre óxido de aluminio
  • Adhesión B97 de alto rendimiento para un rendimiento máximo en las aplicaciones más exigentes
  • Adhesión y refuerzo diseñados para parámetros de máquinas y materiales del mercado de fundición
  • Dureza de unión óptima donde se necesita una excelente combinación de tasa de corte y vida útil
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo