Motion
HB682CN210TC/6.72A1SI1.625X3.15

Dodge
HB682CN210TC/6.72A1SI1.625X3.15

H6C21S00672 Reductor de velocidad en línea - 6.72:1 Relación, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #06591871
No. Fabricante HB682CN210TC/6.72A1SI1.625X3.15
Precio3,180.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HB682CN210TC/6.72A1SI1.625X3.15

H6C21S00672 Reductor de velocidad en línea - 6.72:1 Relación, 1.6250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #06591871
No. Fabricante HB682CN210TC/6.72A1SI1.625X3.15
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
Su precio$3,180.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA68
  • Par de salida máximo
    5973 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Diámetro del eje de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    6.72:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    134 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    782476295486
  • Potencia de entrada máxima
    24.68 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782476295486

Descripción general

Descripción del fabricante
H6C21S00672 / HB682CN210TC/6.72

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos