Especificaciones
Dimensiones
- Giro de corte13 pulg.
- Diámetro de la línea0.080 pulg.
- Peso14.75 lb
Detalles
- Hora de amperaje5.0 Ah
- Tipo de bateríaIones de litio
- Sistema de alimentaciónAvance rápido
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- Tipo de productoRecortadoras de cadena
- Rango de RPM0-4600 Lo / 0-6000 Hi RPM
- Voltaje20 V
Descripción general
- El diseño patentado de la transmisión de engranajes permite superar el fuerte crecimiento excesivo
- 13" de franja de corte con línea de 0.080"
- Diseño ligero y ergonómico que maximiza el control y minimiza la tensión en los brazos
- Motor sin escobillas de alta eficiencia que maximiza el tiempo de funcionamiento y la vida útil del motor
- Disparo variable con control de velocidad alta/baja para potencia adicional o tiempo de funcionamiento prolongado
- Parte del sistema de herramientas 20V MAX*
- Garantía limitada de 3 años que le da tranquilidad
- Carrete QuickLoad para un reenrollado rápido y fácil