Motion
DCB406

DEWALT
DCB406

Paquete de baterías 40V MAX Premium XR 6.0Ah - Litio-ion, tensión nominal de 40 V, 6 Ah
Artículo MI #06592601
No. Fabricante DCB406
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCB406

Paquete de baterías 40V MAX Premium XR 6.0Ah - Litio-ion, tensión nominal de 40 V, 6 Ah
Artículo MI #06592601
No. Fabricante DCB406

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    4.32 lb

Detalles

  • Capacidad de la batería
    6 Ah
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Voltaje nominal
    40 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCB406 40V BATERÍA MÁX. 6.0AH
  • Compatible con todos los equipos DeWalt 40V MAX
  • El indicador de combustible de tres LED permite una retroalimentación inmediata sobre el estado de carga
  • Sin memoria y prácticamente sin autodescarga para una productividad máxima y menos tiempo de inactividad
  • Garantía limitada de tres años, garantía completa de un año

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno