Motion
32010X

Timken
32010X

Conjunto de cojinete de rodillo cónico
Artículo MI #06593119
No. Fabricante 32010X
Price$108.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
32010X

Conjunto de cojinete de rodillo cónico
Artículo MI #06593119
No. Fabricante 32010X
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
Price$108.74/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    0.7874 pulg.
  • Peso
    0.819 lb

Details

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase K
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Orificio recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción
    RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS 32010XM-90KM2
  • Número de Upc del fabricante
    053893775876
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893775876

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS 32010XM-90KM2
  • Fiable en situaciones extremas
  • Versátil para gestionar cargas radiales y de empuje
  • Rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
  • Mayor vida útil del cojinete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs