Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3 x 3 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3 x 3 pulg.
- Altura de montaje7.0000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4 x 4-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas600 a 999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaServicio estándar
- Serie de ruedasSerie 52K
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga900 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Color de la banda de rodaduraBlanco
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Dureza de la rueda75D
- Tipo de material de ruedaNailon relleno de vidrio