Motion
R-52K-8NF
Rueda de placa Poly-Tech®, serie 52K , poliuretano sobre material de rueda central de polipropileno, diámetro de rueda de 8 pulg., ancho de cara de 2 pulg., capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #06593321
No. Fabricante R-52K-8NF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa Poly-Tech®, serie 52K , poliuretano sobre material de rueda central de polipropileno, diámetro de rueda de 8 pulg., ancho de cara de 2 pulg., capacidad de carga de 900 lb
Artículo MI #06593321
No. Fabricante R-52K-8NF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    9.5000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Servicio estándar
  • Serie de ruedas
    Serie 52K
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    900 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo
  • Dureza de la rueda
    90A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
R-52K-8NF RUEDECILLA RÍGIDA 52K 8X2 POLI-TECH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo