Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3 x 3 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3 x 3 pulg.
- Altura de montaje6.5000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño4 x 4-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Serie de ruedasSerie ZFWH
- Tipo de ruedaRígido
- Capacidad de carga1300 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaBola de precisión
- Dureza de la rueda188 BHN
- Tipo de material de ruedaHierro fundido