Motion
S-52K-5SPB

Hamilton Caster
S-52K-5SPB

Rueda de placa Poly-Soft® serie 52K , poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 5 pulg., ancho de cara de 2 pulg., capacidad de carga de 840 lb
Artículo MI #06593370
No. Fabricante S-52K-5SPB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-52K-5SPB

Rueda de placa Poly-Soft® serie 52K , poliuretano sobre material de rueda de núcleo de hierro, diámetro de rueda de 5 pulg., ancho de cara de 2 pulg., capacidad de carga de 840 lb
Artículo MI #06593370
No. Fabricante S-52K-5SPB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    7.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    600 a 999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Kingpinless de servicio estándar
  • Serie de ruedas
    Serie 52K
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    840 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Azul
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    82A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
S-52K-5SPB CAJA GIRATORIA 52K 5X2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo