Motion
S-ZFHS-5FSB

Hamilton Caster
S-ZFHS-5FSB

Rueda de placa - Serie ZFHS, Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 5 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 2000 lbs
Artículo MI #06593406
No. Fabricante S-ZFHS-5FSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-ZFHS-5FSB

Rueda de placa - Serie ZFHS, Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 5 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 2000 lbs
Artículo MI #06593406
No. Fabricante S-ZFHS-5FSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    6.7500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Spinfinity Mantenimiento Sin Kingpin gratis
  • Serie de ruedas
    Serie ZFHS
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    179 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
S-ZFHS-5FSB RUEDA GIRATORIA ZFHS 5X2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo