Motion
S-ZFHS-8GB95

Hamilton Caster
S-ZFHS-8GB95

Rueda de placa - Serie ZFHS, Material de rueda de poliuretano sobre núcleo de hierro (bandeja gruesa), Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 2000 lb
Artículo MI #06593415
No. Fabricante S-ZFHS-8GB95
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hamilton Caster
S-ZFHS-8GB95

Rueda de placa - Serie ZFHS, Material de rueda de poliuretano sobre núcleo de hierro (bandeja gruesa), Diámetro de rueda de 8 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 2000 lb
Artículo MI #06593415
No. Fabricante S-ZFHS-8GB95

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    9.7500 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    2,000 a 3,999 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Spinfinity Mantenimiento Sin Kingpin gratis
  • Serie de ruedas
    Serie ZFHS
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Capacidad de carga
    2000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Color de la banda de rodadura
    Gris
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    95A
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro (bandeja gruesa)

Descripción general

Descripción del fabricante
S-ZFHS-8GB95 GIRATORIA ZFHS 8X2 DURAGLIDE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo