Especificaciones
Dimensiones
- Placa de montaje Tamaño4.0000 x 5.0000 pulg.
- Altura total7.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaSpinfinity Forged Kingpinless
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga1620 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaBola sellada de precisión
- Color de la ruedaPoliéster gris sobre centro negro
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaDuraGlide
Descripción general
Descripción del fabricante
S-ZFWH-6GB95 GIRATORIA ZFWH 6X2 DURAGLIDE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad