Motion
GF-20-9.75

Global Filter
GF-20-9.75

LiquidClear™ Cartucho plisado - Medios filtrantes de poliéster y polipropileno, 20.00 μm, 9.75 pulg. de largo, 2.70 pulg. de diámetro, 50 psid
Artículo MI #06593432
No. Fabricante GF-20-9.75
Precio7.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Global Filter
GF-20-9.75

LiquidClear™ Cartucho plisado - Medios filtrantes de poliéster y polipropileno, 20.00 μm, 9.75 pulg. de largo, 2.70 pulg. de diámetro, 50 psid
Artículo MI #06593432
No. Fabricante GF-20-9.75
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
Precio7.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cartucho
    2.70 pulg.
  • Longitud del cartucho
    9.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de cartucho
    Plegado
  • Material central del núcleo
    Polipropileno
  • Diferencial de presión de cambio
    25 psid
  • Descripción Palabra clave
    Medios filtrantes de poliéster y polipropileno
  • Presión diferencial
    50 psid
  • Material de la tapa del extremo
    Plastisol
  • Estilo de tapa de extremo
    DOE - Plastisol
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Poliéster y polipropileno
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    235 °F
  • Clasificación de micras
    20.00 μm
  • Material de compensación del soporte exterior
    Polipropileno
  • Aplicaciones típicas
    Agua de refrigeración, agua desionizada, agua potable, alimentos y bebidas, productos químicos de revestimiento, agua de proceso, prelimpieza de O.R., aguas residuales

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO GF-20-9.75

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo