Motion
40 WK-1 C/L 40 WK-1

Tsubaki (UST)
40 WK-1 C/L 40 WK-1

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #06594322
No. Fabricante 40 WK-1 C/L 40 WK-1
Precio10.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40 WK-1 C/L 40 WK-1

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #06594322
No. Fabricante 40 WK-1 C/L 40 WK-1
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
Precio10.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    WK-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039192905

Descripción general

Descripción del fabricante
CONEXIÓN S.C. 40 WK-1 C/L 40 WK-1