Motion
40ASAA1 ESLABÓN

Tsubaki (UST)
40AS AA1 CONN LINK

Eslabón de rodillo - 40 / 1/2 pulg. de paso
Artículo MI #06594325
No. Fabricante 40AS AA1 CONN LINK
Precio47.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40AS AA1 CONN LINK

Eslabón de rodillo - 40 / 1/2 pulg. de paso
Artículo MI #06594325
No. Fabricante 40AS AA1 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.141 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Arriba y abajo, doblado: un lado
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    AA-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039201188

Descripción general

Descripción del fabricante
40AS AA1 CL AA1 CL ACERO INOXIDABLE