Motion
C5016 1 1/8

Tsubaki (UST)
C5016 1 1/8

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 50, 16 dientes, diámetro interno de 1.1250 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #06594440
No. Fabricante C5016 1 1/8
Precio72.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C5016 1 1/8

Rueda dentada de acoplamiento de cadena - Cadena de 50, 16 dientes, diámetro interno de 1.1250 in, acabado con ranura y acero inoxidable, material: acero
Artículo MI #06594440
No. Fabricante C5016 1 1/8
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
Su precio$72.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Peso
    2.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de cadena
    50
  • Componente de acoplamiento
    Brida
  • Estilo de acoplamiento
    Cadena
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento de cadena
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de pieza
    Brida
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de cadena
  • UPC_NO
    097039363053

Descripción general

Descripción del fabricante
C5016 1 1/8 5016 1 1/8 CALIBRE ACABADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos