Motion
80B26HT 1-1/4

Tsubaki (UST)
80B26HT 1-1/4

Rueda dentada con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio, 26 dientes, con dientes endurecidos
Artículo MI #06594472
No. Fabricante 80B26HT 1-1/4
Precio179.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80B26HT 1-1/4

Rueda dentada con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.2500 pulg. con orificio, 26 dientes, con dientes endurecidos
Artículo MI #06594472
No. Fabricante 80B26HT 1-1/4
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
Precio179.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de Dientes  
    26
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039915931

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑÓN DE REFERENCIA CROSS CON ORIFICIO DE ALETA DE 80B26HT HT