Motion
06A20
Rueda dentada de placa A con orificio de serie - 06B / 3/8 pulg., buje A, 20 dientes
Artículo MI #06594483
No. Fabricante 06A20
Precio32.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A con orificio de serie - 06B / 3/8 pulg., buje A, 20 dientes
Artículo MI #06594483
No. Fabricante 06A20
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
Precio32.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud a través del orificio
    5.31 mm
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039679871

Descripción general

Descripción del fabricante
RS06-1A20 06-1A20 10MM SB HT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos