Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesAdecuado para una amplia gama de entornos peligrosos como construcción, minería, autopistas, ingeniería civil y perforación mar adentro, donde es esencial que los trabajadores sean vistos.
- ColorPlata
- País de origenChina
- Número de Upc del fabricante5038428018340
- UPC_NO5038428018340
Descripción general
- El material reflectante de alta intensidad de clase R2 ofrece significativamente más reflectividad que el material de ropa reflectante estándar
- Después de la aplicación, el casco tendrá una cobertura reflectante de 360°
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación