Motion
WSTU-DLEZ-012-SHCR

Dodge
WSTU-DLEZ-012-SHCR

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 3/4 in, carcasa de acero inoxidable, collar concéntrico
Artículo MI #06595972
No. Fabricante WSTU-DLEZ-012-SHCR
Precio262.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-DLEZ-012-SHCR

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 3/4 in, carcasa de acero inoxidable, collar concéntrico
Artículo MI #06595972
No. Fabricante WSTU-DLEZ-012-SHCR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$262.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.2800 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    WS-300

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 204
  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    080555
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-DLEZ-012-SHCR (080555)