Motion
06723 12'X400' LÁMINAS DE PLÁSTICO 06723-33M

3M
06723 12'X400' PLASTIC SHEETING 06723-33M

Cinta adhesiva para enmascarar y pintar: 400 pies de largo, 12 pies de ancho, transparente
Artículo MI #06596489
No. Fabricante 06723 12'X400' PLASTIC SHEETING 06723-33M
Precio83.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06723 12'X400' PLASTIC SHEETING 06723-33M

Cinta adhesiva para enmascarar y pintar: 400 pies de largo, 12 pies de ancho, transparente
Artículo MI #06596489
No. Fabricante 06723 12'X400' PLASTIC SHEETING 06723-33M
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
Su precio$83.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    400 pies
  • Peso
    9 lb
  • Ancho
    12 pies

Detalles

  • Aplicación
    - Enmascaramiento para preparación de pintura - Enmascaramiento para pintura - Preparación de pintura
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051131067233
  • Material
    Plástico
  • UPC_NO
    00051131067233

Descripción general

Descripción del fabricante
06723 12'X400' PLASTIC SHEETING
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las láminas/películas de polietileno duradero, de alta densidad y resistente a desgarros enmascaran el automóvil contra el exceso de pintura pulverizada y otros contaminantes durante las reparaciones
  • El adhesivo estático diseñado 3M hace que la película sea fácil de manipular para que una persona pueda cubrir rápidamente el vehículo
  • La película es fácil de cortar, por lo que el área requerida se puede retirar con la máxima velocidad y precisión
  • Tratado para garantizar la máxima adhesión por sobrepulverización para que las manchas no contaminen la pintura fresca
  • La impresión central ayuda con la alineación
  • Elija entre 12 pies / 4m de ancho para automóviles y 16 pies / 5 m de ancho para vehículos más anchos
  • Dispensa vertical u horizontalmente desde 3M™ Overspray Protective Sheeting Masker 06780 (se vende por separado)
  • Se puede convertir en formas y configuraciones para adaptarse a las necesidades de aplicaciones de OEM y Tier
  • La cartera global y la experiencia técnica le ayudan a elegir la solución adecuada para cumplir sus objetivos