Especificaciones
Dimensiones
- Altura total18.0625 pulg.
- Longitud total17.25 pulg.
- Ancho general5.4375 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante00016145209628
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Proporciona agua de calidad constante para calderas de vapor, hornos combinados y hornos de fermentación al reducir el sabor y el olor a sedimento*, incrustación* y cloro
- El medio de filtración Advanced Integrated Membrane Pre-Activated Carbon Technology (“I.M.P.A.C.T.“) combina una membrana con un bloque de carbón activado premium para proporcionar un rendimiento y una vida útil del cartucho superiores
- Reduce la capacidad de formación de calcio y magnesio como una escala dura* en bobinas calefactoras, lo que puede reducir el tiempo de inactividad y el mantenimiento no programado
- El diseño de cartucho encapsulado de cambio rápido sanitario (SQC) permite cambiar el cartucho de forma rápida y sencilla