Motion
16122 COPA Y COLLAR DE PPS MIDI

3M
16122 PPS MIDI CUP & COLLAR

3M™ copa y collarín PPS, 16122, Midi, 2 por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #06596499
No. Fabricante 16122 PPS MIDI CUP & COLLAR
Precio85.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16122 PPS MIDI CUP & COLLAR

3M™ copa y collarín PPS, 16122, Midi, 2 por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #06596499
No. Fabricante 16122 PPS MIDI CUP & COLLAR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio85.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    13.5 oz.

Detalles

  • Número de stock del fabricante
    60455058382
  • Número de Upc del fabricante
    00051131161221
  • Material
    Plástico
  • Clasificación de micras
    125 μm
  • Tipo
    Sin tipo
  • UPC_NO
    00051131161221

Descripción general

Descripción del fabricante
16122 COPA Y COLLAR DE PPS MIDI
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las copas y collarines duros soportan los revestimientos para el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS (heredado)
  • El 3M™ PPS℮ es una solución desechable todo en uno para medir, mezclar, filtrar y pulverizar materiales de pintura
  • El sistema permite al pintor pulverizar sistemáticamente a 90° en la pieza, sin importar la orientación de la pieza (incluso boca abajo)
  • La solución todo en uno reduce la posibilidad de contaminación exterior y el consumo de pintura.
  • El PPS℮ reduce el consumo de disolvente de limpieza hasta en un 70% y el tiempo de preparación y limpieza hasta en un 50%
  • El sistema ofrece una calidad mejorada, un menor coste de material, un menor consumo de disolvente, una productividad mejorada, menos desorden y un uso más sencillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo