Motion
7000034763 DESGASTE DE TRABAJO DE SEGURIDAD DEL MONO 4520-XL

3M
7000034763 COVERALL SAFETY WORK WEAR 4520-XL

3M™ Pelele protector desechable 4520-XL blanco/verde tipo 5/6, 20 cada uno/caja
Artículo MI #06596537
No. Fabricante 7000034763 COVERALL SAFETY WORK WEAR 4520-XL
Precio13.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000034763 COVERALL SAFETY WORK WEAR 4520-XL

3M™ Pelele protector desechable 4520-XL blanco/verde tipo 5/6, 20 cada uno/caja
Artículo MI #06596537
No. Fabricante 7000034763 COVERALL SAFETY WORK WEAR 4520-XL
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
Precio13.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    X-Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Antiestático; protección antiestático
  • Tipo de cierre
    Cremallera bidireccional
  • Color
    Blanco
  • Uso de la prenda
    Partículas
  • Número de Upc del fabricante
    04046719401130
  • Material
    Basado en SMS
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Servida
  • Serie
    4520
  • UPC_NO
    04046719401130

Descripción general

Descripción del fabricante
7000034763 TRABAJO DE SEGURIDAD DE LA COBERTURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.El mono protector ayuda a proteger contra ciertas salpicaduras de líquidos ligeros y polvos peligrosos, El tratamiento antiestático puede ayudar a reducir la acumulación de estática, No contiene componentes de látex de caucho natural, Los hombros y las mangas sin costuras ofrecen mayor resistencia y protección, Diseño extra espacioso en brazos y piernas que mejora la movilidad, Recomendado para su uso en múltiples industrias, incluida la fabricación general, minería, construcción, transporte y más, Disponible en perfiles con cuello y capucha, Disponible en una amplia gama de tamaños, Se incluyen 20 o 25 unidades en cada caso