Motion
7000034764 DESGASTE DE TRABAJO DE SEGURIDAD DEL MONO 4520-XXL

3M
7000034764 COVERALL SAFETY WORK WEAR 4520-XXL

3M™ Pelele protector desechable 4520-XXL , Blanco/verde, Tipo 5/6, 20 cada uno/caja
Artículo MI #06596538
No. Fabricante 7000034764 COVERALL SAFETY WORK WEAR 4520-XXL
Precio11.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000034764 COVERALL SAFETY WORK WEAR 4520-XXL

3M™ Pelele protector desechable 4520-XXL , Blanco/verde, Tipo 5/6, 20 cada uno/caja
Artículo MI #06596538
No. Fabricante 7000034764 COVERALL SAFETY WORK WEAR 4520-XXL
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
Precio11.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2X

Detalles

  • Detalles adicionales
    Puño de punto; Protección contra partículas radiactivas
  • Tipo de cierre
    Cremallera bidireccional
  • Color
    Blanco
  • Uso de la prenda
    Cierta protección limitada contra salpicaduras y partículas de aire sólido (tipos 5 y 6)
  • Número de Upc del fabricante
    04046719401154
  • Material
    Basado en SMS
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    04046719401154

Descripción general

Descripción del fabricante
7000034764 SEGURIDAD DE LA COBERTURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.El mono protector ayuda a proteger contra ciertas salpicaduras de líquidos ligeros y polvos peligrosos, El tratamiento antiestático puede ayudar a reducir la acumulación de estática, No contiene componentes de látex de caucho natural, Los hombros y las mangas sin costuras ofrecen mayor resistencia y protección, Diseño extra espacioso en brazos y piernas que mejora la movilidad, Recomendado para su uso en múltiples industrias, incluida la fabricación general, minería, construcción, transporte y más, Disponible en perfiles con cuello y capucha, Disponible en una amplia gama de tamaños, Se incluyen 20 o 25 unidades en cada caso