Motion
HB028G
Eaton Vickers serie NZ, barra de acoplamiento NFPA para servicios pesados - 3000 psi, calibre de 2.500 pulg., montaje en muñón de cabezal, 1.375 pulg. varilla
Artículo MI #06596606
No. Fabricante HB028G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Vickers serie NZ, barra de acoplamiento NFPA para servicios pesados - 3000 psi, calibre de 2.500 pulg., montaje en muñón de cabezal, 1.375 pulg. varilla
Artículo MI #06596606
No. Fabricante HB028G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.375 pulg.
  • Ancho
    6.250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Barra de acoplamiento hidráulica de alta resistencia
  • Tipo de cojín
    Sin amortiguación
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Muñón de cabeza
  • Material del sello
    Viton-A
  • Estilo
    Barra de acoplamiento hidráulica de alta resistencia
  • Material del tubo
    Sin estuche endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
NZ17EH5L5KA12000-HB028G CILINDRO
  • Duradero y fiable
  • Características de seguridad innovadoras
  • Opciones de tamaño completas

También puede gustarle