Motion
TCR50 57.67

DODGE
TCR50 57.67

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 57.67:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06597393
No. Fabricante TCR50 57.67
Precio17,480.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TCR50 57.67

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 57.67:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.2500 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 2.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06597393
No. Fabricante TCR50 57.67
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
Precio17,480.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR50
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Relación nominal
    24 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    57.67:1
  • Peso
    415 lb

Detalles

  • Relación real
    56 : 1
  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 6307, 24:1, 320 CARA EN C
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    782476919924
  • Potencia de entrada máxima
    14.7 hp a 1750 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    7 CV
  • UPC_NO
    782476919924

Descripción general

Descripción del fabricante
TCR50-57.67 REDUCTOR DE VELOCIDAD 268716