Motion
7014 ACD/P4ADBB

SKF
7014 ACD/P4ADBB

Orificio de 70 mm, 110 mm OD, 40 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #06600518
No. Fabricante 7014 ACD/P4ADBB
Price$3,102.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7014 ACD/P4ADBB

Orificio de 70 mm, 110 mm OD, 40 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #06600518
No. Fabricante 7014 ACD/P4ADBB
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
Price$3,102.82/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    40 mm
  • Outside Diameter  
    110 mm
  • Overall Width  
    40 mm
  • Peso
    2.723 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    JUEGO DE 7014 ACD/P4ADBB BRG DE HUSILLO DÚPLEX
  • Tipo dúplex
    De espaldas a espaldas
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316570721706
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79.056 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    88 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    7000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570721706

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE 7014 ACD/P4ADBB BRG DE HUSILLO DÚPLEX

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron