Motion
SAF 22520

SKF
SAF 22520

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06600551
No. Fabricante SAF 22520
Precio2,108.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 22520

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06600551
No. Fabricante SAF 22520

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,108.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    12.3750 pulg.
  • En general Altura  
    217.48 mm
  • En general Longitud  
    387.35 mm
  • Peso
    87 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SAF

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 22520 SPLIT BLK DE LLADO