Especificaciones
Dimensiones
- Longitud25 pulg.
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesProporciona una refrigeración inmediata y duradera - Hasta 3 días de capacidad de refrigeración - Tapón de llenado hermético fácil de usar - Chaleco relleno con 13-20 OZ (400-600 ML) de agua para activar - Ligero, duradero y lavable - Cuello de pico con cierre de cremallera - Paneles laterales de malla que proporcionan ventilación y elasticidad adicionales - Patentado - No limpie el depósito interior. El material refrigerante se trata con un antimicrobiano que inhibe el crecimiento de moho. Mantén la gorra cerrada en todo momento para mantener la eficacia del chaleco. - Tejido exterior 50 % poliéster 50 % PU
- ColorLima
- Método de refrigeraciónLlene el chaleco con 400-600 ml de agua, apriete hacia arriba para activarlo
- País de origenTWN
- DescripciónChaleco de enfriamiento evaporativo en seco Lime Premium de 6685 l
- Tipo de prendaChaleco de refrigeración
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 chaleco
- Página de producto del fabricante
- MaterialPoliéster
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476126744
- Color del chalecoLima de alta visibilidad
Descripción general
- Proporciona refrigeración inmediata y duradera; Hasta 3 días de capacidad de refrigeración; Llena el chaleco con 13-20OZ (400-600Ml) de agua para activar; Ligero, duradero y lavable a máquina; Cuello en V con cierre de cremallera; Paneles laterales de malla que proporcionan ventilación y elasticidad adicionales; Patentado; El material de refrigeración se trata con un antimicrobiano que inhibe el crecimiento de moho
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación