Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7 pulg.
- TamañoUniversal
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTejido de mezcla de algodón modulacrílico - El tejido cumple con los requisitos de rendimiento de ASTM F1506 (clasificación ATPV de 7.1 cal/cm2); clasificado HRC1 según NFPA 70E. - Cumple con ASTM F2302 para resistencia a las llamas - Sumerge en agua durante 2-5 minutos para activar Permanece hidratado durante hasta 4 horas - Reutilizable, simplemente rehumedecido - Colores: azul sólido, lima de alta visibilidad
- Tipo de cierreCorbata
- ColorAzul
- Método de refrigeraciónRefrigeración evaporativa húmeda
- País de origenIDN
- Descripción6710FR Evap. azul Gorro de triángulo de refrigeración FR
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Tipo de prendaGorro triangular de refrigeración evaporativa
- Uso de la prendaRefrigeración
- Grupo y claseRefrigeración
- Alta visibilidadPrenda de alta visibilidad
- Incluye1 rejilla de rocío
- Página de producto del fabricante
- MaterialTejido de mezcla de algodón en acrílico
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476126270
Descripción general
- Los polímeros activados proporcionan alivio de enfriamiento junto con protección FR.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación