Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones14.125in x 9.125
- Longitud7 pulg.
- TamañoUniversal
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl avanzado material de PVA se activa fácil y rápidamente cuando se hace funcionar bajo el agua durante un minuto - Cierres de velcro - Protege el cuello de los dañinos rayos UV - Se acopla cómodamente a la cinta de suspensión del casco - Reutilizable, simplemente rehumedece
- ColorAzul
- Método de refrigeraciónRefrigerado por agua
- País de origenIDN
- Descripción6717CT Evap. azul Sombra de cuello Hard Hat con toalla refrescante
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 tono de cuello
- Página de producto del fabricante
- MaterialPVA
- Cantidad del paquete6 por paquete
- Línea de productosChill-Its
- Tipo de productoRevestimientos, insertos y persianas de cuello de refrigeración de casco
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476125969
Descripción general
- Almohadilla de casco evaporativa & Toalla de cuello con toalla refrescante: almohadilla con tono largo que protege contra los rayos UV.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación