Especificaciones
Dimensiones
- TamañoAjustable
Detalles
- Detalles adicionalesTejido Hi Cool® de alto rendimiento con control de la humedad - Diadema de felpa absorbente - Protección del cuello con panel ancho - Cordón ajustable para un ajuste perfecto - Lima de alta visibilidad, naranja de alta visibilidad
- ColorLima
- País de origenIDN
- DescripciónSombrero de alto rendimiento 6650 Lime con pantalla para el cuello
- Tipo de prendaSombrero de béisbol con pantalla en el cuello
- Uso de la prendaTono de cuello
- Grupo y claseRefrigeración
- Alta visibilidadTono de alta visibilidad
- Incluye1 Sombrero con pantalla para el cuello
- Página de producto del fabricante
- MaterialTejido de alto rendimiento para el control de la humedad
- Línea de productosChill-Its
- SerieAbsortivo
- UPC_NO720476125204
Descripción general
- El sombrero de alto rendimiento con pantalla para cuello Chill-Its® 6650 está fabricado con la tecnología de absorción de la humedad Hi Cool® para mantener a los trabajadores cómodamente frescos y secos mientras sombrean la cabeza, el rostro y el cuello para protegerlos contra los daños del sol. El tejido de alto rendimiento Hi Cool® absorbe la humedad para un secado rápido, mientras que la banda absorbente de felpa evita que el sudor gotee en los ojos. Este sombrero de trabajo es ligero y transpirable para que sea cómodo durante todo el día. El amplio tono del cuello del panel se extiende hasta las orejas para una cobertura completa, mientras que el cordón ajustable en la parte trasera permite un ajuste ceñido y personalizado en una variedad de tamaños de cabeza. Disponible en lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad para mantener a los trabajadores seguros y vistos. Lavar a máquina según sea necesario y colgar para secar. Ideal para aquellos que trabajan en entornos calurosos donde se necesita sombra, incluida la agricultura y el paisajismo. También se puede utilizar para actividades recreativas al aire libre, como caminatas, pesca o jardinería.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación