Motion
12506
Bandana CHILL-ITS®, sombrero de corbata o gorra de calavera - Chill-Its, refrigeración personal, color: estrellas y rayas, tamaño: universal
Artículo MI #06601509
No. Fabricante 12506
Precio17.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bandana CHILL-ITS®, sombrero de corbata o gorra de calavera - Chill-Its, refrigeración personal, color: estrellas y rayas, tamaño: universal
Artículo MI #06601509
No. Fabricante 12506

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.5 pulg.
  • Tamaño
    Universal
  • Ancho
    0.25 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tejido Hi Cool® de alto rendimiento con control de la humedad - Cómodo de llevar debajo de sombreros, cascos o solo - Banda ancha y absorbente de felpa - Talla única - Estrellas y rayas, camuflaje, rojo Western, azul marino Western, azul sólido, lima, llamas
  • Tipo de cierre
    Deslizamiento activado
  • Color
    Estrellas y rayas
  • Método de refrigeración
    Absortivo
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Gorra de calavera de 6630 estrellas y rayas - Paño de felpa
  • Tipo de prenda
    Gorra de alto rendimiento
  • Uso de la prenda
    Refrigeración personal
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 Gorra craneal
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Terrycloth
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Absortivo
  • UPC_NO
    720476125068

Descripción general

Descripción del fabricante
6630 GORRAS, ESTRELLAS Y
  • La Chill-Its® 6630 Skull Cap es una gorra de perfil bajo que cuenta con una banda ancha de felpa absorbente para el sudor que controla la transpiración lejos de los ojos, la cara y las gafas. El tejido Hi-Cool® de alto rendimiento para el control de la humedad es elástico para adaptarse a la mayoría de las cabezas y se puede llevar bajo un casco o solo para proporcionar protección contra el sol. Esta gorra está disponible en varios colores, incluida la lima de alta visibilidad para una mayor visibilidad en entornos con poca luz. El diseño de perfil bajo se ajusta cómodamente bajo un casco o casco y es ideal para los trabajadores de la construcción, el paisajismo, los techos o cualquier persona que trabaje con calor. También se puede utilizar para reducir el riesgo de estrés por calor mientras se monta en bicicleta de montaña, motociclismo, jardinería, senderismo, deportes y mucho más.

También puede gustarle

Los clientes también compraron