Motion
12000
Chaleco refrescante con paquetes, caqui, S/M
Artículo MI #06601532
No. Fabricante 12000
Precio434.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco refrescante con paquetes, caqui, S/M
Artículo MI #06601532
No. Fabricante 12000
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
Precio434.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    16.25 pulg.
  • Tamaño
    S/M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Mantiene constante 58ºF / 14ºC - El ciclo de vida de la refrigeración dura hasta 4 horas - Cómoda construcción de algodón con cierre de velcro - Área de superficie del chaleco ampliada para mejorar la potencia de refrigeración - Sustancia dialéctica no tóxica, no cancerígena - Chaleco estándar de cambio de fase: Constant 58˚F mantiene a los trabajadores más frescos, seguros, más productivos y actúa como una solución de cambio de fase rentable.
  • Color
    Caqui
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Chaleco de refrigeración 6230 S/M Khaki Standard Phase Change con paquetes
  • Tipo de prenda
    Chaleco de refrigeración
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    2-Ice, 1-6230 chalecos refrigerantes y amplificadores
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Algodón
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Cambio de fase
  • UPC_NO
    720476120001
  • Color del chaleco
    Caqui

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE REFRIGERACIÓN 6230 ESTÁNDAR CON CAMBIO DE FASE
  • El chaleco refrigerante Chill-Its® 6230 Standard Phase Change mantiene a los trabajadores más frescos, seguros y productivos. El material de refrigeración de cambio de fase mantiene una temperatura de 64° F (18° C) durante un máximo de 4 horas cuando se activa. El chaleco está confeccionado con un cómodo tejido de mezcla de algodón con cierres de velcro ajustables en los hombros y la cintura para proporcionar un ajuste cómodo y personalizado. TALLAS El chaleco refrigerante está disponible en dos tamaños, desde S/M (32in - 40in / 81cm - 102cm) hasta L/XL (40in - 52in / 102cm - 132cm). Para encontrar tu talla, envuelve una cinta métrica alrededor de la parte más ancha del pecho, debajo de los brazos y completamente alrededor del torso. Consulte la tabla de tamaños para obtener más información. CÓMO USAR El chaleco refrigerante se activa de muchas maneras. Simplemente coloque las dos bolsas extraíbles en una nevera de agua helada durante 10 minutos; congelador durante 15 minutos; refrigerador durante 25 minutos; o cerca de un equipo de aire acondicionado durante 1 a 2 horas. A continuación, coloque las bolsas de refrigeración recargadas en los bolsillos del chaleco durante horas de refrigeración.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good