Motion
12004
Chaleco de refrigeración estándar solamente, L/XL, caqui
Artículo MI #06601539
No. Fabricante 12004
Precio105.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de refrigeración estándar solamente, L/XL, caqui
Artículo MI #06601539
No. Fabricante 12004
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
Precio105.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    16.25 pulg.
  • Tamaño
    L/XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Mantiene constante 58ºF / 14ºC - El ciclo de vida de la refrigeración dura hasta 4 horas - Cómoda construcción de algodón con cierre de velcro - Área de superficie del chaleco ampliada para mejorar la potencia de refrigeración - Sustancia dialéctica no tóxica, no cancerígena - Chaleco estándar de cambio de fase: Constant 58˚F mantiene a los trabajadores más frescos, seguros, más productivos y actúa como una solución de cambio de fase rentable.
  • Color
    Caqui
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Chaleco de refrigeración 6235 L/XL Khaki Standard Phase Change - Sólo chaleco
  • Tipo de prenda
    Chaleco de refrigeración
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 chaleco
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Algodón
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Cambio de fase
  • UPC_NO
    720476120049
  • Color del chaleco
    Caqui

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE REFRIGERACIÓN 6235 ESTÁNDAR CON CAMBIO DE FASE
  • El chaleco de refrigeración de cambio de fase estándar Chill-Its® 6230 está hecho para alojar paquetes de refrigeración de cambio de fase para mantener a los trabajadores más frescos, seguros y productivos. El material de refrigeración de cambio de fase mantiene una temperatura de 64° F (18° C) durante un máximo de 4 horas cuando se activa. Confeccionado con una cómoda mezcla de algodón, este chaleco presenta cierres de velcro ajustables en los hombros y la cintura para proporcionar un ajuste cómodo y personalizado. TALLAS El chaleco refrigerante está disponible en dos tamaños, desde S/M (32in - 40in / 81cm - 102cm) hasta L/XL (40in - 52in / 102cm - 132cm). CÓMO USAR *** Paquetes de refrigeración no incluidos *** Hay muchas formas de activar su chaleco de refrigeración. Simplemente coloque las dos bolsas extraíbles en una nevera de agua helada durante 10 minutos; congelador durante 15 minutos; refrigerador durante 25 minutos; o cerca de un equipo de aire acondicionado durante 1 a 2 horas. A continuación, coloque las bolsas de refrigeración recargadas en los bolsillos del chaleco durante horas de refrigeración.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"