Motion
13151
Botella de agua, 1L, naranja, sin BPA
Artículo MI #06601541
No. Fabricante 13151
Precio22.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Botella de agua, 1L, naranja, sin BPA
Artículo MI #06601541
No. Fabricante 13151
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
Precio22.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 l
  • Altura
    10.25 pulg.
  • Longitud
    3.5 pulg.
  • Tamaño
    1 l
  • Peso
    0.36 lb
  • Ancho
    3.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Plástico de copoliéster Tritan resistente (sin BPA) a los impactos - Resistente a los olores con mayor durabilidad a altas temperaturas y humedad - Boca ancha para colocar fácilmente cubitos de hielo - Apto para lavavajillas - Colores: naranja, gris o lima
  • Color del cuerpo
    Naranja
  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Capacidad
    34 oz.
  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Botella de agua de boca ancha de plástico naranja de 5151 1 l
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 botella de agua
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Plástico de copolister Tritan(Tm)
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Hidratación
  • UPC_NO
    720476131519

Descripción general

Descripción del fabricante
13151 5151 AGUA DE BOCA ANCHA DE PLÁSTICO
  • Sin BPA, resistente a los olores, boca ancha, tapa de tornillo con lazo de seguridad, apto para lavavajillas

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"