Motion
5VXP1400
Correas trapezoidales industriales - Sección 5VX , 5/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 140.0000 pulg. de longitud exterior nominal, reforzadas
Artículo MI #06601921
No. Fabricante 5VXP1400
Precio310.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correas trapezoidales industriales - Sección 5VX , 5/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 140.0000 pulg. de longitud exterior nominal, reforzadas
Artículo MI #06601921
No. Fabricante 5VXP1400
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
Precio310.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    42
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud efectiva
    3543 mm / 139.49 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    140.0000 pulg.
  • Grosor
    14 mm
  • Ancho superior
    5/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Peso
    1.35 lb

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Cinturón interior
    Con muescas
  • Sección de la correa
    5VX
  • Estilo cinturón
    Súper de HC℮
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Verde
  • Construcción
    Sin banda
  • Material del cable
    Aramida
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    ¿El ?la posibilidad de una correa con muescas, la potencia de los cordones de aramida y la estabilidad exclusiva de la construcción Super HC de Gates. Nuestras correas Super HC XP Notched Premium están diseñadas para aplicaciones en las que fallan las correas trapezoidales con muescas estándar. Están probados para transmitir una media de un 50% más de caballos de fuerza que nuestras correas Super HC Molded Notch estándar, lo que ayuda a reducir el ancho, el peso y el costo generales de la transmisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    5VXP1400
  • Material
    Etileno elastomérico
  • Temperatura máxima
    +250°F / +121 °C
  • Temperatura mínima
    -60°F / -51 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    3550 mm / 139.77 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    5VX
  • Estándares cumplidos
    RMA IP-3-2 | IP-3-3 | REACH | Cumple con RoHS 2
  • Conductivo estático
  • Marca comercial
    Super HC℮ XP
  • Conjunto de unidades
    No
  • UPC_NO
    770075637400

Descripción general

Descripción del fabricante
5VXP1400 CINTURÓN 9688-1400
  • Las cuerdas de tracción de aramida combinan una elasticidad limitada con unaextraordinaria resistencia y durabilidad que eslibra por libra más fuerte que el acero
  • Los cordones flexibles están fuertemente fijados al cuerpo de la correa para una distribución de la misma carga de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
  • El distintivo respaldo verde proporciona protección con paredes laterales mecanizadas que proporcionan un contacto uniforme con la ranura de la polea para un funcionamiento suave, menos deslizamiento y menor desgaste
  • El compuesto de etileno patentado y las muescas optimizadas moldeadasen la correa durante la fabricación aumentan la flexibilidad para la compatibilidad con poleas de diámetro pequeño
  • Probado para transmitir una media de un 50 % más de potencia que las correas Super HC® Molded Notch estándar
  • Disponible bajo demandaen conjuntos emparejados (no apto para el programa V80® )
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.

También puede gustarle