Motion
AJB-20TFC-036
Casquillo bridado - 1.2515 pulg. de diámetro interior, 1.4398 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de longitud, 2.0000 pulg. de diámetro de la brida, 0.0937 pulg. de ancho de la brida, material de acero inoxidable
Artículo MI #06602572
No. Fabricante AJB-20TFC-036
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo bridado - 1.2515 pulg. de diámetro interior, 1.4398 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de longitud, 2.0000 pulg. de diámetro de la brida, 0.0937 pulg. de ancho de la brida, material de acero inoxidable
Artículo MI #06602572
No. Fabricante AJB-20TFC-036
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interior
    1.2515 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4398 pulg.
  • Longitud total
    1.1250 pulg.
  • Peso
    0.1158 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    AJB-TFC

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO PARA ESPECIFICACIONES DE AJB-20TFC-036 MILLAS
  • Acero resistente a la corrosión
  • AMS 5643 (17-4 PH) Condición H 1150 según AMS 2759/3
  • Pasivado según AMS 2700 Método 1, Tipo 2 o Tipo 8 o ASTM A 967
  • Placa Cad o Zinc-Níquel opcional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo