Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Radio de filete0.6 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho9 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPoliamida 66
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción1200-TVH-C3
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de bolas de alineación automática tiene un orificio recto de 10 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 30 mm y ancho de 9 mm para uso industrial ligero.
- Número de catálogo del fabricante1200-TVH-C3
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4012801158640
- RPM Máx.29500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe –30 °C a +150 °C
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Capacidad de carga dinámica radial5700 N
- Capacidad de carga estática radial1180 N
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie12
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosDIN 630
- UPC_NO4012801158640
Descripción general
Descripción del fabricante
1200-TVH-C3
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Self-Aligning Cylindrical Roller (SACR) Bearing for Paper Mills FlyerA technological breakthrough, the FAG self-aligning cylindrical roller (SACR) bearing from Schaeffler is the ideal non-locating bearing solutions for dryer rolls in paper mills.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Case-Carburized Roller Bearings for Paper Machines FlyerTo ensure consistent machine availability and reliable service life, proper heat treatment and precise dimensional stability are essential for rolling bearings used in paper machines.
View Literature
FAG Schaeffler Super Tac II Seals BrochureFAG SuperTAC II taconite seals from Schaeffler feature a radial-axial web that protects against external contaminants.
View Literature