Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Radio de filete1 mm
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho19 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPoliamida 66
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción1306-TVH-C3
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio recto de 30 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 19 mm para uso general.
- Número de catálogo del fabricante1306-TVH-C3
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4012801159333
- RPM Máx.11100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe –30 °C a +150 °C
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Capacidad de carga dinámica radial21700 N
- Capacidad de carga estática radial6300 N
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie13
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosDIN 630
- UPC_NO4012801159333