Motion
16015-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 115 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06603386
No. Fabricante 16015-C3
Price$235.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 115 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06603386
No. Fabricante 16015-C3
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
Su precio$235.90/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Outside Diameter  
    115 mm
  • Overall Width  
    13 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    16015-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 16015-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 75 mm con diámetro exterior de 115 mm, ancho de 13 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    16015-C3
  • Número de Upc del fabricante
    4012801075855
  • RPM Máx.
    8400 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    27000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4026677556073

Descripción general

Descripción del fabricante
16015-C3