Motion
16020-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06603387
No. Fabricante 16020-C3
Precio524.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06603387
No. Fabricante 16020-C3
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
Precio524.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    16020-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 16020-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 100 mm con diámetro exterior de 150 mm, ancho de 16 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    16020-C3
  • Número de Upc del fabricante
    4012801077033
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    44500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801077033

Descripción general

Descripción del fabricante
16020-C3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos