Motion
16034-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 260 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06603391
No. Fabricante 16034-C3
Precio2,160.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 260 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06603391
No. Fabricante 16034-C3
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
Precio2,160.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    28 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    16034-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 16034-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 170 mm con diámetro exterior de 260 mm, ancho de 28 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    16034-C3
  • Número de Upc del fabricante
    4012801185134
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    131000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    136000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801185134

Descripción general

Descripción del fabricante
16034-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos