Motion
20212-K-TVP-C3

FAG (Schaeffler)
20212-K-TVP-C3

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 22 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06603397
No. Fabricante 20212-K-TVP-C3
Precio885.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
20212-K-TVP-C3

Cojinete de rodillos esférico - 60 mm D.I., 110 mm D.E., 22 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #06603397
No. Fabricante 20212-K-TVP-C3
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
Precio885.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    1.755 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Plástico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos de barril 202..-K-TVP
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Velocidad máxima
    6600 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    202

Descripción general

Descripción del fabricante
20212-K-TVP-C3